{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 153 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 19,4 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 21,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8,5 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619705 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197673343 | |
Réf. fabricant | 619705 10X11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 10X11 mm
Sur demande
Disponibilité
647 article(s) en stock
9,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 313 article(s) en stock
4,10 €
2,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 506 article(s) en stock
4,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 153 | 197 | 197 |
Ouverture de clé 1 | 10 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 2 | 11 | 11 | 11 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 19,4 | 16 | 16 |
⌀ bague maximal D2 max | 21,4 | 18 | 18 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |