{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Longueur de clé L | 197 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 16 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 18 mm | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615900 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197385369 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 10X11 mm
Sur demande
Disponibilité
3 324 article(s) en stock
4,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 691 article(s) en stock
4,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 197 | 197 |
Ouverture de clé 1 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 2 | 11 | 11 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 16 | 16 |
⌀ bague maximal D2 max | 18 | 18 |
Type de produit | Clés | Clés |