{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 27 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Longueur de clé L | 360 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 40 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 48 mm | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385550 | |
Réf. fabricant | 615900 27X32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 27X32mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
14,07 €
10,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
14,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
12,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
641 article(s) en stock
20,74 €
12,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 360 mm | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Ouverture de clé 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |