{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Longueur de clé L | 216 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 16 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 21 mm | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Réf. fabricant | 615900 10X13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 10X13mm
Sur demande
Disponibilité
608 article(s) en stock
3,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
799 article(s) en stock
5,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
8,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Ouverture de clé 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |