{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 27 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Longueur de clé L | 360 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 40 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 48 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197331359 | |
Réf. fabricant | 615950 27X32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 27X32 mm
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock
16,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
16,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 360 | 360 |
Ouverture de clé 1 | 27 | 27 |
Ouverture de clé 2 | 32 | 32 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 40 | 40 |
⌀ bague maximal D2 max | 48 | 48 |
Type de produit | Clés | Clés |