{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 7 mm | |
Ouverture de clé 2 | 8 mm | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 12 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 14 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197441706 | |
Réf. fabricant | 615950 7X8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 7X8mm
Sur demande
Disponibilité
209 article(s) en stock
3,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
376 article(s) en stock
3,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
998 article(s) en stock
7,52 €
4,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromées | phosphatée | chromé mat |
Ouverture de clé 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Ouverture de clé 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |