• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 24X30mm

Réf.: 615950 24X30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
967 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 24 mm
Ouverture de clé 2 30 mm
Longueur de clé L 346 mm
⌀ bague maximal D1 max 36 mm
⌀ bague maximal D2 max 44 mm
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615950 24X30
EAN / GTIN 4045197441775
Réf. fabricant 615950 24X30

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.