{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 36 mm | |
Ouverture de clé 2 | 41 mm | |
Longueur de clé L | 440 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 53 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 60 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441805 | |
Réf. fabricant | 615950 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 36X41 mm
Sur demande
Disponibilité
1 540 article(s) en stock
31,40 €
17,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock
30,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
780 article(s) en stock
45,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 440 | 440 | 440 |
Ouverture de clé 1 | 36 | 36 | 36 |
Ouverture de clé 2 | 41 | 41 | 41 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 53 | 53 | 53 |
⌀ bague maximal D2 max | 60 | 60 | 60 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |