{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | |
Longueur de clé L | 216 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 20 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 23 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441720 | |
Réf. fabricant | 615950 12X14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 12X14 mm
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
5,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
5,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
753 article(s) en stock
11,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
634 article(s) en stock
10,10 €
5,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromées | phosphatée | chromé | chromé mat |
Longueur de clé L | 216 | 216 | 174 | 220 |
Ouverture de clé 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 20 | 20 | 22,8 | 20 |
⌀ bague maximal D2 max | 23 | 23 | 25,3 | 23 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |