{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 258 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 42,4 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 46,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 16 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 17 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619705 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197673428 | |
Réf. fabricant | 619705 24X27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 24X27 mm
Sur demande
Disponibilité
1 751 article(s) en stock
27,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
12,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 224 article(s) en stock
12,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 258 | 337 | 337 |
Ouverture de clé 1 | 24 | 24 | 24 |
Ouverture de clé 2 | 27 | 27 | 27 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 42,4 | 36 | 36 |
⌀ bague maximal D2 max | 46,4 | 40 | 40 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |