{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 6 mm | |
Ouverture de clé 2 | 7 mm | |
Longueur de clé L | 165 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 11 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 12 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406219703 | |
Réf. fabricant | 615600 6X7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 6X7 mm
Sur demande
Disponibilité
705 article(s) en stock
7,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 003 article(s) en stock
3,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | chromées |
Longueur de clé L | 165 | 100 |
Ouverture de clé 1 | 6 | 6 |
Ouverture de clé 2 | 7 | 7 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 11 | 10,5 |
Type de produit | Clés | Clés |