{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 9 mm | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 14 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 15 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 8X9 | |
EAN / GTIN | 4062406220846 | |
Réf. fabricant | 615600 8X9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 8X9 mm
Sur demande
Disponibilité
1 490 article(s) en stock
7,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
298 article(s) en stock
3,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | chromées |
Position de l'œil | 75 | 0 |
Longueur de clé L | 180 | 115 |
Ouverture de clé 1 | 8 | 8 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 14 | 13,5 |