• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés polygonales doubles, fortement contre-coudées 13

Réf.: 615610 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
527 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 13
Position de l'œil 75 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Système de mesure métrique oui
Système de mesure en pouces non
Œil fortement coudé non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615610 13
EAN / GTIN 4062406221133
Réf. fabricant 615610 13

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côtés œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé polygonale double de chaque 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34; 36x41

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange