{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 20 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 21 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 12X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220884 | |
Réf. fabricant | 615600 12X13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 12X13mm
Sur demande
Disponibilité
410 article(s) en stock
7,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock
4,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 656 article(s) en stock
4,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
741 article(s) en stock
3,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm |
Ouverture de clé 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |