{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Longueur de clé L | 365 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 44 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 48 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221089 | |
Réf. fabricant | 615600 30X32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 30X32 mm
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
22,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
14,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Position de l'œil | 75 | 0 |
Longueur de clé L | 365 | 318 |
Ouverture de clé 1 | 30 | 30 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D2 max | 48 | 48,5 |
Type de produit | Clés | Clés |