{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 34 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 450 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 14 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 21 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 34 | |
EAN / GTIN | 4018754018987 | |
Réf. fabricant | 40083434 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clés mixtes 34 mm
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
51,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
24,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
24,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock
26,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Surface | chromé sur nickel | phosphatée | chromées | chromé mat |
Ouverture | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |