{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 36 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 460 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 15 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 24 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 36 | |
EAN / GTIN | 4018754019007 | |
Réf. fabricant | 40083636 |