{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 13 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 160 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 13 | |
EAN / GTIN | 4018754018789 | |
Réf. fabricant | 40081313 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes 13 mm
Sur demande
Disponibilité
1 133 article(s) en stock
11,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 338 article(s) en stock
3,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 672 article(s) en stock
4,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé |
Position de l'œil | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 160 | 170 | 206 |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 | 11 | 10 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |