{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 165 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 14 | |
EAN / GTIN | 4018754018796 | |
Réf. fabricant | 40081414 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 14 mm
Sur demande
Disponibilité
492 article(s) en stock
10,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
357 article(s) en stock
3,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 341 article(s) en stock
3,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 334 article(s) en stock
5,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Longueur de clé L | 165 mm | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Ouverture | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |