{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 125 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 10 | |
EAN / GTIN | 4018754018758 | |
Réf. fabricant | 40081010 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes 10 mm
Sur demande
Disponibilité
747 article(s) en stock
9,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 024 article(s) en stock
3,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 162 article(s) en stock
5,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 5 | 5 | 5 |
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 125 | 140 | 125 |
Ouverture | 10 | 10 | 10 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |