{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 25 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 16 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 25 | |
EAN / GTIN | 4018754018901 | |
Réf. fabricant | 40082525 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes 25 mm
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
27,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
10,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
492 article(s) en stock
10,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Surface | chromé sur nickel | phosphatée | chromées |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Ouverture | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |