• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés mixtes 15 mm

Réf.: 613500 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
275 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 15 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 170 mm
Hauteur mâchoires max. h1 7 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 12 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613500 15
EAN / GTIN 4018754018802
Réf. fabricant 40081515

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive. (Réf. 3,2 − 5 avec 6 pans).

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

Avantage:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.