T290 SM D050-45-3-22-15 Extended Flute Shell Mills with T290 LNMT 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3105985
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105985
EAN / GTIN 7291075311181
Réf. fabricant 3105985
Article hors catalogue L23980 230

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 48 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 43 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 48 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 43 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNMT 150608TR
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout