{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Long. utile L1 | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 120-060-16A-5D | |
Référence fabricant | DCN 120-060-16A-5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231710 12 | |
EAN / GTIN | 7291075291230 | |
Réf. fabricant | 3201680 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 5×D, Taille: 12
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
286,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
283,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
281,74 €
230,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
314,85 €
218,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 60 mm | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |