{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Long. utile L1 | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 250-125-32A-5D | |
Référence fabricant | DCN 250-125-32A-5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231710 25 | |
EAN / GTIN | 7291075291452 | |
Réf. fabricant | 3202452 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 5×D, Taille: 25
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
610,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
511,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
434,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
478,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 125 mm | 130 mm | 187,3 mm | 187,3 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |