{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Long. utile L1 | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 190-095-25A-5D | |
Référence fabricant | DCN 190-095-25A-5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231710 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291254 | |
Réf. fabricant | 3201682 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 5×D, Taille: 19
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
407,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
380,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | 19 mm - 19,99 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 56 mm | 56 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |