Elément de base SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 5×D, Taille: 6,5

Réf.: 231710 6,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Exécution: 5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM
Exécution 5×D
Queue ISO 9766
Application de perçage concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 6,5 mm - 6,9 mm
Long. utile L1 33 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Long. queue Ls 45 mm
ISCAR - Désignation de l’article DCN 065-033-12A-5D
Référence fabricant DCN 065-033-12A-5D
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231710 6,5
EAN / GTIN 7291075291483
Réf. fabricant 3202892

Description

Exécution:

Système de perçage à têtes interchangeables SUMOCHAM pour un usinage d’alésages très efficace avec lames interchangeables. Mécanisme de serrage exclusif pour une fixation aisée de la plaquette de coupe sans vis de serrage supplémentaire. Utilisation polyvalente grâce à la vaste gamme de plaquettes de coupe. Stabilité optimale de l’outil avec, en parallèle, des canaux de lubrification hélicoïdaux pour de grandes précisions de concentricité et une course axiale la plus faible possible du trou de perçage. Autres versions disponibles: élément de base avec queue ronde, élément de base pour l’usinage de chanfreins sur des alésages en cas de montage d’une bague de chanfreinage, élément de base spécialement conçu pour une utilisation sur des tours multibroches, des tours à charioter et des tours de production.
Classe de tolérance: IT8-IT9, précision de concentricité: 0,03 mm.

Utilisation:

Avec plaquettes de coupe 231740231790.

Livraison:

Corps de base avec clé de montage pour plaquettes de coupe.

Remarque(s):

  • En principe, choisir une stratégie avec des vitesses de coupe moyennes et des valeurs d’avance élevées.
  • Pas d’avance rapide ni de rotation à gauche de la broche lors du retrait.
  • Pré-perçage de surfaces convexes / concaves: rayon de courbure > 15 × DC nécessaire, réduire l’avance jusqu’à 50%.
  • Pour les perçages cruciformes, le diamètre maximal admissible correspond au 1/4 du diamètre nominal DC.
  • Les perçages de paquets nécessitent des conditions stables, réduire les espaces entre les éléments de la pièce.
  • Entrée et sortie de perçage en biais jusqu’à 7° d’inclinaison possible avec une avance réduite (env. 20 – 30%).
  • Convention de désignation: DCN [taille]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Exemples :
    231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    231705 6 DCN 060-018-12A-3D