{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Long. utile L1 | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 220-110-25A-5D | |
Référence fabricant | DCN 220-110-25A-5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231710 22 | |
EAN / GTIN | 7291075291278 | |
Réf. fabricant | 3201684 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 5×D, Taille: 22
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
494,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
453,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | 22 mm - 22,99 mm |
Exécution | 5×D | 5×D |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |