{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Long. utile L1 | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 140-070-16A-5D | |
Référence fabricant | DCN 140-070-16A-5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231710 14 | |
EAN / GTIN | 7291075291421 | |
Réf. fabricant | 3202428 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 5×D, Taille: 14
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
307,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
309,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm |
Long. utile L1 | 70 mm | 73 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |