{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 5×D | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Long. utile L1 | 187,3 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Vis de serrage | 232990 TX15 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232273 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105952 | |
Réf. fabricant | 232273 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 5×D, Type: 25
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
478,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
511,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
434,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | Cône morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 187,3 mm | 130 mm | 187,3 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |