{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Long. utile L1 | 60,3 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Vis de serrage | 232990 TX7 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589033 | |
Réf. fabricant | 232250 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 12
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
318,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
290,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
353,76 €
218,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 60,3 | 63 | 60,3 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |