Lame avec amincissement HSS-E-PM 12 mm

Réf.: 232286 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Angle de pointe: 132

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D 12 mm
    Nuance TiAlN
    Type d'outils HSS E PM
    Angle de pointe 132 degré
    Pour type d'élément de base 12
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/tr
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Revêtement TiAlN
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232286 12
    EAN / GTIN 4045197593337
    Réf. fabricant 232286 12

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Acier < 500 N/mm²
    P
    65
    Acier < 750 N/mm²
    P
    60
    Acier < 900 N/mm²
    P
    55
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    50
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    Fonte GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
    Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
    Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

    Remarque(s):

    Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    Porte-outils :