• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 3×D, Type: 12

Réf.: 232272 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 3×D
  • Queue: Cône morse
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 3×D
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Long. utile L1 31,8 mm
Taille cône morse CM 2
Vis de serrage 232990 TX7
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232272 12
EAN / GTIN 4062406105860
Réf. fabricant 232272 12

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.
Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 3×D, Type: 12

Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 3×D, Type: 12

Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
283,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
248,66 €
172,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
245,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Plage ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm
Nombre de dents Z 2 2 2
Exécution 3×D 3×D 3×D
Arrosage interne oui oui oui
Queue Cône morse ISO 9766 ISO 9766
Long. utile L1 31,8 mm 31,8 mm 38 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes