{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 30 mm | |
Nuance | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Angle de pointe | 132 degré | |
Pour type d'élément de base | 25 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,34 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/tr | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 232286 30 | |
EAN / GTIN | 4045197593603 | |
Réf. fabricant | 232286 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lame avec amincissement HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 30mm
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock
54,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
180,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 30 mm | 30 mm |
Nombre de changements/dents | 1 | 1 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | HSS E PM | Carbure |
Nuance | TiAlN | HB3040 |
Angle de pointe | 132 degré | 160 degré |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |