{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Long. utile L1 | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
Vis de serrage | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Longueur totale L | 132 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231610 12 | |
EAN / GTIN | 4045197716224 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HiPer-Drill, élément de base 12 mm
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
284,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
312,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui |
Long. queue Ls | 48 | 50 |
Long. utile L1 | 63 | 60,3 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |