{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur totale Ltot | 45 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 125 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2,9 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 515,62 mm | |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | |
Référence fabricant | HM390 FTP D063-6-27-10 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226486 63/6S | |
EAN / GTIN | 7291075314106 | |
Réf. fabricant | 3106426 |