• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPCT 1003PDR INOX

Réf.: 226507 INOX
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC830
Type d'outils HM
Code ISO plaquette TPCT 1003PDR
Avance fz 0,1 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TPCT 1003PDR IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226507 INOX
EAN / GTIN 7291075313635
Réf. fabricant 5607515

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.