• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPKT 1003PDR UNI

Réf.: 226513 UNI
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC830
Type d'outils HM
Code ISO plaquette TPKT 1003PDR
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TPKT 1003PDR IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226513 UNI
EAN / GTIN 7291075313604
Réf. fabricant 5607512

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.