• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TDKT 1505PDR ST900

Réf.: 226560 ST900
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type ST900
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC808
Type d'outils HM
Code ISO plaquette TDKT 1505PDR
Avance fz 0,25 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TDKT 1505PDR IC808
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226560 ST900
EAN / GTIN 7291075312713
Réf. fabricant 5607506

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
240
Acier < 1400 N/mm²
P
220
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.