TPKT 100310PDR, IC808, Type: ST900

Réf.: 226518 ST900
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type ST900
Rayon d'angle 1 mm
Nuance IC808
Type d'outils HM
Code ISO plaquette TPKT 100310PDR
Avance fz 0,15 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TPKT 100310PDR IC808
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 226518 ST900
EAN / GTIN 7291075313734
Réf. fabricant 5667762

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
240
Acier < 1400 N/mm²
P
220
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier