• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TDKT 1505PDR-FW UNI

Réf.: 226582 UNI
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC830
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TDKT 1505PDR-FW
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR-FW
Référence fabricant HM390 TDKT 1505PDR-FW IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226582 UNI
EAN / GTIN 7291075312928
Réf. fabricant 5667969

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.
Avec profil ébauche.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
A l’état monté, le diamètre de l’outil DC augmente d’environ 1 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.