• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TDKT 1505PDR ST1400

Réf.: 226574 ST1400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC845
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TDKT 1505PDR
Avance fz 0,21 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TDKT 1505PDR IC845
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226574 ST1400
EAN / GTIN 7291075312935
Réf. fabricant 5668392

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.