TPKT 1003PDR, IC845, Type: ST1400

Réf.: 226506 ST1400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC845
Type d'outils HM
Code ISO plaquette TPKT 1003PDR
Avance fz 0,13 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TPKT 1003PDR IC845
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226506 ST1400
EAN / GTIN 7291075313857
Réf. fabricant 5668393

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.