{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 99 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,2 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 386,69 mm | |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | |
Référence fabricant | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226486 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075314090 | |
Réf. fabricant | 3106425 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à dresser HELI3MILL 50/6 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
551,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
500,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
321,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
322,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
503,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | Dressage |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |