• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser HELI3MILL 50/4 mm

Réf.: 226486 50/4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
⌀ D3 46 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 96,4 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 99 mm
Perçage par interpolation ap 3,1 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,2 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 386,69 mm
Plaquette adaptée TP..1003..
Référence fabricant HM390 FTP D050-4-22-10
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226486 50/4
EAN / GTIN 7291075314083
Réf. fabricant 3106424

Description

Exécution:

Système fiable de fraisage à dresser pour un large éventail d’applications. Deux tailles système disponibles avec longueurs d’arêtes de coupe de 10 et 15 mm. Les plaquettes trigones avec appui optimal dans le logement garantissent de véritables épaulements à 90°. Idéal pour les opérations de fraisage-alésage par interpolation et de ramping.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).