• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS W 7 mm

Réf.: 114200 7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,77 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,14 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
680 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type W
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58,5 mm
Longueur des goujures Lc 69 mm
Longueur totale L 109 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques 0,14 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114200 7
EAN / GTIN 4045197015785
Réf. fabricant 114200 7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS W 7 mm

Foret hélicoïdal HSS W 7 mm

Sur demande
Disponibilité
680 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,77 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
20,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
17,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
2,91 €
0,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2
⌀ nom. DC 7 7 7
Angle de pointe 130 130 130
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8
Type W W N
Longueur des goujures Lc 69 102 34
⌀ queue Ds 7 7 7