Foret hélicoïdal HSS W 8,2 mm

Réf.: 114200 8,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,06 € / Unité
  • De 5 Unité
    14,22 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 8,2 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 338
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Angle d'hélice 35-40 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 62,7 mm
    Longueur des goujures Lc 75 mm
    Longueur totale L 117 mm
    ⌀ queue Ds 8,2 mm
    Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques 0,18 mm/tr
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114200 8,2
    EAN / GTIN 4045197015907
    Réf. fabricant 114200 8,2

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
    Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
    Surface polie non revêtue.
    Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier