{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 31,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 65 mm | |
⌀ queue Ds | 3,2 mm | |
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114200 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197015402 | |
Réf. fabricant | 114200 3,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,2mm
Sur demande
Disponibilité
1 034 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
738 article(s) en stock
1,12 €
0,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Jaune | Sans |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 3,2 mm | 3,2 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 31,2 mm | 31,2 mm |