{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 66,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 9,5 mm | |
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016034 | |
Réf. fabricant | 114200 9,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS W 9,5 mm
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
14,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
5,28 €
1,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
10,00 €
2,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Jaune | Sans | Sans |
Longueur totale L | 125 | 84 | 175 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 340 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 130 | 130 | 130 |