Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114200 en coffret, non revêtu, Type: 1-10

Réf.: 115160 1-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage du foret 1 mm - 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type W
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 19
Par incrément de 0,5 mm
en coffret oui
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115160 1-10
EAN / GTIN 4045197024602
Réf. fabricant 115160 1-10

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
Epaisseur d'âme normale sans conicité.
Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114200 en coffret, non revêtu, Type: 1-10

Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114200 en coffret, non revêtu, Type: 1-10

Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
116,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
233,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
235 article(s) en stock
74,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
62,81 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
109,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
97,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
121,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
117,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
96,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de forets 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Revêtement non revêtu TiN TiN TiN non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu
Par incrément de 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Bague de couleur Jaune Sans Sans Sans Rouge Rouge Sans Sans Sans
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue à trois méplats de serrage; Queue cylindrique Queue cylindrique
Angle de pointe 130 degré 130 degré 118 degré 118 degré 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré